Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 38, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form N, Linsenkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 38, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 38, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form N, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p873398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7504-2-4,8X38N
EAN/GTIN:
     4050128057024
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben Linsenkopf DIN 7504 A2 H 4,8X38 Form N
Weitere Informationen:
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-4,4
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,47
dp max.:
4,1
dk:
9,5
s:
2
d:
4,8
l:
38
k:
3,7
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Form:
N
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.