Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form N, Linsenkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form N, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p873439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7504-2-4,8X38NZ
EAN/GTIN:
     4050128272953
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben Linsenkopf DIN 7504 A2 Z 4,8X38 Form N
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-4,4
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,39
dp max.:
4,1
dk:
9,5
s:
2
d:
4,8
l:
38
k:
3,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Form:
N
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,10*
€ 70,329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,73*
€ 65,1287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.