Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 6, A4-80 blank, SW 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 6, A4-80 blank, SW 10
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 6, A4-80 blank, SW 10
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 6, A4-80 blank, SW 10
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 6, A4-80 blank, SW 10
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 6, A4-80 blank, SW 10
Artikel-Nr.:
     5417F-p873647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4032-4-680
EAN/GTIN:
     4050128504702
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,24
Gewicht per 100 in kg:
0,25
s:
10
m:
5,2
d:
6
e:
11,05
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A4-80
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5,2 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,029*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7027*
€ 2,02621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4262*
€ 1,69718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.