Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 5, A4-80 blank, SW 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 5, A4-80 blank, SW 8
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 5, A4-80 blank, SW 8
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 5, A4-80 blank, SW 8
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 5, A4-80 blank, SW 8
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 5, A4-80 blank, SW 8
Artikel-Nr.:
     5417F-p873648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4032-4-580
EAN/GTIN:
     4050128504696
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A4-80 M5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,12
s:
8
m:
4,7
d:
5
e:
8,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A4-80
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
4,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0347*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8937*
€ 2,2535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5719*
€ 1,87056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.