Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 6, A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 6, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 6, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 6, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 6, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 6, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-6LI
EAN/GTIN:
     4050128163916
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Sechskantmuttern m. Linksgew. DIN 934 A4-80 M6
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,22
s:
10
m:
5
d:
6
e:
11,05
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Linksgewinde
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-6-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.