Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x6 A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x6 A1 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x6 A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1476-2-2X6
EAN/GTIN:
     4050128008644
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnägel DIN 1476 A1 2X6
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
1,3
Antrieb:
ohne
Länge:
6
Durchmesser:
2
Norm:
1476
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Gewicht per 100 in kg:
0,22
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,7
d1:
2
d:
2 mm
l:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,30*
€ 116,977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,30*
€ 111,027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,82*
€ 104,5058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,63*
€ 100,7097
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 68,50*
€ 81,515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,98*
€ 68,9962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.