Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x5 A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x5 A1 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x5 A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1476-2-3X5
EAN/GTIN:
     4050128008699
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnägel DIN 1476 A1 3X5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,45
d1:
3
d:
3 mm
l:
5 mm
k:
1,95
Antrieb:
ohne
Länge:
5
Durchmesser:
3
Norm:
1476
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,90*
€ 70,091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.