Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 2x6 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x6 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x6 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x6 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1474-2-2X6
EAN/GTIN:
     4050128008163
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstifte DIN 1474 A1 2X6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
2,85
Gewicht per 100 in kg:
0,18
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
2,10-2,15
d:
2
l:
6
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Länge:
6
Durchmesser:
2
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.