Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-20X2
EAN/GTIN:
     4050128163503
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern m. Feingew. DIN 934 A4 M20X2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
2
Spezial 2:
Feingewinde
Gewicht per 100 in kg:
5,80
s:
30
m:
16
d:
20
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
30
Gewindesteigung (fein):
2
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-20-2-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,665*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,655*
€ 94,78945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,995*
€ 92,81405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,755*
€ 88,95845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,265*
€ 87,18535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,665*
€ 73,38135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.