Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfannen für Gewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelpfannen für Gewinde M8
Kegelpfannen für Gewinde M8
Kegelpfannen für Gewinde M8
Artikel-Nr.:
     5417F-p873997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6319-2-9,6D
EAN/GTIN:
     4050128038511
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
kegelpfanne m8
kegelpfanne
Kegelpfannen DIN 6319 A2 D9,6 für M8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h3:
3,5
d4:
17
d2:
9,6
d:
9,6 mm
Durchmesser:
9,6
Gewicht per 100 in kg:
0,38
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
D
für Gewinde:
M 8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Kegelpfannen
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
9,6 mm
Norm:
6319
Weitere Suchbegriffe: 6319-9,6-A2-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2462*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.