Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 100 x 120,2 x 3, 1.4021 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 100 x 120,2 x 3, 1.4021 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 100 x 120,2 x 3, 1.4021 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 100 x 120,2 x 3, 1.4021 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p874062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     471-2-100
EAN/GTIN:
     4050128027539
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsringe für Wellen DIN 471 1.4310 100X3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
d3:
94,5
s:
3
d1:
100 mm
b:
9
Durchmesser:
100
Gewicht per 100 in kg:
5,37
d4:
120,2
Wellendurchmesser d1:
100
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4021
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
120,2 mm
Innendurchmesser:
100 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,691*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,4648*
€ 37,44311
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,5648*
€ 36,37211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,5549*
€ 26,84033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,5923*
€ 24,50484
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,471*
€ 23,17049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,911*
€ 22,50409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,691*
€ 18,67229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.