Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 140 x 165,2 x 4, 1.4122 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 140 x 165,2 x 4, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 140 x 165,2 x 4, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 140 x 165,2 x 4, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p874066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     471-2-140
EAN/GTIN:
     4050128027614
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsringe für Wellen DIN 471 1.4310 140X4
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
11,00
d4:
165,2
d3:
133
s:
4
d1:
140 mm
b:
11,2
Durchmesser:
140
Wellendurchmesser d1:
140
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
165,2 mm
Innendurchmesser:
140 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,564*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 49,4564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,074*
€ 696,23806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 571,174*
€ 679,69706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 539,064*
€ 641,48616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 523,314*
€ 622,74366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 494,564*
€ 588,53116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.