Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenlasche tzn 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenlasche tzn 71
U-Pfostenlasche tzn 71
U-Pfostenlasche tzn 71
Artikel-Nr.:
     5417F-p877559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231459
EAN/GTIN:
     4053569231459
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt • Zum Aufschrauben oder Aufdübeln • Bewährte Import-Qualität • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mmit • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge:.
Weitere Informationen:
Lochzahl:
9
höhenverstellbar:
nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Breite innen:
71
s:
4
Maß C:
157 mm
Maß B:
60 mm
Maß A:
71 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
b:
60
Anschluss:
mit Lasche
c:
157
a:
71
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite:
71 mm
Stärke:
4 mm
Laschenhöhe:
157 mm
Laschenbreite:
60 mm
Lochdurchmesser:
10,5/14 mm
Anschlussplatte Länge:
71 mm
Ausführung:
aufdübelbar
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge, U-Pfostenlaschen,, Import, feuerverzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
432
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,61*
3 Tage
432
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,67*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 3,43*
3 Tage
432
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.