Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 71 Stärke 5,0 mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 71 Stärke 5,0 mm CE
H-Pfostenträger tzn 71 Stärke 5,0 mm CE
H-Pfostenträger tzn 71 Stärke 5,0 mm CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p877563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231114
EAN/GTIN:
     4053569231114
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 5,0 mm • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern: Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Materialstärke: 5,0 mm Palettenmenge:
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
s:
5
Maß C:
600 mm
Maß B:
60 mm
Maß A:
71 mm
t:
5
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
b:
60
Anschluss:
mit Lasche
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
600
a:
71
Pfosteneinlass:
300
Lochzahl:
4
Laschenhöhe:
600 mm
Laschenbreite:
60 mm
Höhe:
600 mm
Stärke:
5 mm
höhenverstellbar:
nein
Lochdurchmesser:
12,5 mm
Anschlussplatte Länge:
71 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Qualität, Import, feuerverzinkt,, mm,, Holzverbinder, Einbetonieren,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,43*
7 Tage
294
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,18*
€ 8,67*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,95*
4 Tage
294
€ 8,50*
ab € 7,70*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.