Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 111 Stärke 6,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 111 Stärke 6,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 111 Stärke 6,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 111 Stärke 6,0mm CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p877574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231237
EAN/GTIN:
     4053569231237
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern: Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Materialstärke: 6,0mm Palettenmenge:
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
6
Werkstoff:
Stahl
t:
6
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
b:
60
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
600
Pfosteneinlass:
300
a:
111
Lochzahl:
4
Stärke:
6 mm
Laschenhöhe:
600 mm
Laschenbreite:
60 mm
Höhe:
600 mm
Breite:
120 mm
höhenverstellbar:
nein
Maß C:
600 mm
Maß B:
60 mm
Maß S:
6 mm
Maß A:
111 mm
Lochdurchmesser:
12,5 mm
Anschlussplatte Länge:
111 mm
Anschluss:
mit Lasche
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Qualität, Import, feuerverzinkt,, zum, Materialstärke, H-Pfostenträger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,13*
7 Tage
288
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,68*
€ 9,38*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 9,64*
2 Tage
288
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.