Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0 mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0 mm CE
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0 mm CE
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0 mm CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p877576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231268
EAN/GTIN:
     4053569231268
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, schwere Ausführung • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern: Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Materialstärke: 8,0 mm Palettenmenge:.
Weitere Informationen:
Lochzahl:
4
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
s:
8
t:
8
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
b:
80
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
800
a:
91
Pfosteneinlass:
400
Höhe:
800 mm
Breite:
205 mm
Stärke:
8 mm
Laschenhöhe:
800 mm
Laschenbreite:
80 mm
höhenverstellbar:
nein
Maß S:
8 mm
Maß C:
800 mm
Maß B:
80 mm
Maß A:
91 mm
Lochdurchmesser:
12,5 mm
Anschlussplatte Länge:
91 mm
Anschluss:
mit Lasche
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Materialstärke, H-Pfostenträger, 8,0, Qualität
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,79*
€ 21,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 21,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 21,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 21,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 20,62*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.