Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Injektionsmörtel ResiFIX EYSF 300 SF Epoxyacrylat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Injektionsmörtel ResiFIX EYSF 300 SF Epoxyacrylat
CELO Injektionsmörtel ResiFIX EYSF 300 SF Epoxyacrylat
CELO Injektionsmörtel ResiFIX EYSF 300 SF Epoxyacrylat
CELO Injektionsmörtel ResiFIX EYSF 300 SF Epoxyacrylat
CELO Injektionsmörtel ResiFIX EYSF 300 SF Epoxyacrylat
CELO Injektionsmörtel ResiFIX EYSF 300 SF Epoxyacrylat
CELO Injektionsmörtel ResiFIX EYSF 300 SF Epoxyacrylat
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p877727
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     300EYSF
EAN/GTIN:
     8421814433570
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
celo verbundmörtel
verbundmörtel
Der Injektionsmörtel ResiFIX EYSF ist ETA-zugelassen für ungerissenen Beton (Option 7) und Mauerwerk und garantiert durch seine hohe chemische Beständigkeit sehr hohe Lastwerte. Damit ist ResiFIX perfekt geeignet für Schwerlastbefestigungen und ermöglicht eine spreizdruckfreie Verankerung von z.B. Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art auch in vielen weiteren Baustoffen wie Lochsteinen, Vollsteinen und Beton.

ResiFIX ist styrolfrei und gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen – es kann sogar in feuchten und wassergefüllten Bohrlöchern verwendet werden. Außerdem verfügt es die Nachhaltigkeitszertifizierung LEED für umweltfreundliches, schadstoff- und emissionsarmes Bauen.

ResiFIX hält nach vollständiger Aushärtung einem Temperaturbereich von -40°C bis zu +80°C stand.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
Ja
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
CELO
Verpackungsart:
Kartusche
Inhalt:
280 ml
Ausführung:
Epoxyacrylat

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MEA, 300SF, Injektionssystem, ResiFIX, apolo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.