Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

homeXpert Türpuffer Bummsi braun Ø50 mm, H 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
homeXpert Türpuffer Bummsi braun Ø50 mm, H 14 mm
homeXpert Türpuffer Bummsi braun Ø50 mm, H 14 mm
homeXpert Türpuffer Bummsi braun Ø50 mm, H 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p877919
Hersteller:
     homeXpert
Herst.-Nr.:
     4019398526036
EAN/GTIN:
     4019398526036
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Selbstklebende Türpuffer - Modell: Bummsi
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Wandpuffer
Befestigungsart:
selbstklebend
Hersteller:
Homexpert
Material:
Kunststoff
Ø:
50 mm
Höhe:
14 mm
Farbe:
braun
Typ:
Bummsi
Durchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsinchen hansi, bummsi, Puffer, Bumms,, Türheber, Feststeller,, Bummsinchen,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6519*
€ 0,9719*
38 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7317*
€ 1,0917*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,6481*
€ 24,468*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,346*
€ 25,0122*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,679*
€ 25,3182*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,0122*
€ 29,76452
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,9961*
€ 28,55536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,336*
€ 25,38984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,016*
€ 23,81904
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,506*
€ 23,21214
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,9162*
€ 22,51028
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 17,346*
€ 20,64174
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,5782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.