Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
Artikel-Nr.:
     5417F-p878042
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     4041518012914
EAN/GTIN:
     4041518012914
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat
Rollapparat -91 EL • Doppelpaarig • Höhenverstellbar • Pendelgelenk aus Kunststoff • Mit 2 Querrollen • Für elektrisch betriebene Tore • Galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
HELM
Höhe:
33
Gewinde:
M 12
Breite:
206
Durchmesser:
12
Tragkraft:
70 kg
Länge:
206 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, -91, Helm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 74,15*
€ 94,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,15*
€ 97,26*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,58*
€ 98,29*
7 Tage
4
€ 4,79*
ab € 77,67*
€ 98,97*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 78,55*
€ 99,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.