Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Schiebetor-Gleitrolle, a. Bodenpl., 459 PL, Rollen Ø 39 mm, Stahl verzinkt, Rolle KF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM Schiebetor-Gleitrolle, a. Bodenpl., 459 PL, Rollen Ø 39 mm, Stahl verzinkt, Rolle KF
HELM Schiebetor-Gleitrolle, a. Bodenpl., 459 PL, Rollen Ø 39 mm, Stahl verzinkt, Rolle KF
HELM Schiebetor-Gleitrolle, a. Bodenpl., 459 PL, Rollen Ø 39 mm, Stahl verzinkt, Rolle KF
HELM Schiebetor-Gleitrolle, a. Bodenpl., 459 PL, Rollen Ø 39 mm, Stahl verzinkt, Rolle KF
HELM Schiebetor-Gleitrolle, a. Bodenpl., 459 PL, Rollen Ø 39 mm, Stahl verzinkt, Rolle KF
Artikel-Nr.:
     5417F-p878070
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     4041518016509
EAN/GTIN:
     4041518016509
Suchbegriffe:
Gleitrolle
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm gleitrolle
Gleitrolle auf Platte 459 PL • Platte, galvanisch verzinkt, mit Kunststoffrolle • Zur unteren Führung von Schiebetoren
Weitere Informationen:
Stärke:
6 mm
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Ausführung:
auf Bodenplatte
Oberfläche Platte:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Material Platte:
Stahl
Material Rolle:
Kunststoff
Basis:
Gleitrolle
Plattenlänge:
80 mm
Plattenbreite:
36 mm
Einsatzbereich:
Schiebetor
Plattenstärke:
6 mm
Hersteller:
HELM
Höhe:
33 mm
Gesamtlänge:
80
Gesamthöhe:
33 mm
Rollendurchmesser:
39
Weitere Suchbegriffe: gleitrolle, Helm, Platte, 459
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 8,42*
2 Tage
44
1
€ 5,59*
ab € 6,57*
€ 8,46*
2 Tage
65
1
€ 6,95*
ab € 6,60*
€ 8,50*
2 Tage
65
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 9,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
034962
ab € 2,74*
Ähnlich
Woelm
044962
ab € 6,46*
Ähnlich
Woelm
054962
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.