Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet Türdichtung HS, Silikon RD 710 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planet Türdichtung HS, Silikon RD 710 mm
Planet Türdichtung HS, Silikon RD 710 mm
Planet Türdichtung HS, Silikon RD 710 mm
Planet Türdichtung HS, Silikon RD 710 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p878126
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     7612231002413
EAN/GTIN:
     7612231002413
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
Türdichtung Planet HS • Dichtungshöhe bis?22?mm • Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48?dB • Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen • Türe unten anpassbar ohne Demontage • Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung • Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden • Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden • Eine Nutgrösse für Planet HS und RH (wellige Böden) • Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel • Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung • Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge • Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
Weitere Informationen:
Marke:
Planet
Typ:
76071
Länge:
710
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lief.-Art.-Nr.:
76071
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, Dichtungen, Türdichtung, Planet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,64*
€ 42,04*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 32,62*
€ 42,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,37*
€ 42,59*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 32,87*
€ 42,66*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 35,06*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900180
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.