Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Stahlrohrmöbelfüße weiß 100 mm eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-System Stahlrohrmöbelfüße weiß 100 mm eckig
Element-System Stahlrohrmöbelfüße weiß 100 mm eckig
Element-System Stahlrohrmöbelfüße weiß 100 mm eckig
Artikel-Nr.:
     5417F-p878175
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676010615
EAN/GTIN:
     4006676010615
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Stahlrohrmöbelfüße Nr. 11101 (4203) Mit M10-Gewinde und Kunststoff-Stopfen, Rohrmaß: 25 x 25 x 1,2 mm. Maß der Vierkantplatte: 65 x 65 x 2,5 mm, mit Bohrlöchern 5,5 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Vierkantplatte:
65 x 65 x 2,5 mm
Rohrmaß:
25 x 25 x 1,2 mm
Gewinde:
M 10
Ausführung:
eckig
Farbe:
weiss
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine, Stahlrohrmöbelfüße, (4203), Bohnacker, 11101
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
4
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,80*
2 Tage
36
4
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 1,81*
28 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,88*
2 Tage
36
4
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 1,97*
Lager 5417
4
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
11101-00005
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.