Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Überschlagdichtung L5020 Rustikal-B


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trelleborg Überschlagdichtung L5020 Rustikal-B
Trelleborg Überschlagdichtung L5020 Rustikal-B
Trelleborg Überschlagdichtung L5020 Rustikal-B
Artikel-Nr.:
     5417F-p878369
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     4031804113531
EAN/GTIN:
     4031804113531
Suchbegriffe:
Überschlagdichtung
überschlagdichtung
L 5020 Überschlagdichtung • Falzhöhe: 8 mm • Anschlagluft: 6 mm • Nutbreite: 3 mm • Nuttiefe: 5 mm • Werkstoff: TSP-LAST
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Trelleborg
Werkstoff:
TSP-FOAM
Grundpreis:
Ja
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Flügelfalzdichtung, Trelleborg, 5020, Stahlzargen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6878*
  
Preis gilt ab 2.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,7796*
€ 0,92772
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,6878*
€ 0,81848
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.