Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878715
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     933-2-16X5580
EAN/GTIN:
     4050128150312
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933 A2-80 M16X55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
Produktart:
speziell
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
11,00
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
55 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
24
Werkstoff:
A2-80
Oberfläche:
blank
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,484*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,274*
€ 2,70606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,014*
€ 2,39666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,924*
€ 2,28956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,844*
€ 2,19436
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.