Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M12 x 30, A4, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M12 x 30, A4, blank
ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M12 x 30, A4, blank
ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M12 x 30, A4, blank
ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M12 x 30, A4, blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4017-4-12X3080
EAN/GTIN:
     4050128394105
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A4-80 M12X30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
30
Durchmesser:
12 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
4017
Gewicht per 100 in kg:
3,70
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
18
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
18
d:
12
l:
30 mm
k:
7,5
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,27*
€ 75,2913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.