Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09664025 20
EAN/GTIN:
     4057223534900
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
dk:
4,7
Werkstoff:
A4
s:
1
N:
0,6
d:
2,5
l:
20
b:
18
f:
0,6
k:
1,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 2,5
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Länge:
20
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
2,5 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
966
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.