Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank
ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank
ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank
ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426659989
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 A 4 200 HV Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
3,2
d:
3
h:
0,8
s:
0,8
d2:
9
für Schrauben:
3
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Norm:
7093
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00782*
€ 0,01175*
1 Tag
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00873*
€ 0,01235*
6 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00853*
€ 0,01259*
7 Tage
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00918*
€ 0,01292*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00807*
€ 0,99024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99024*
€ 1,17839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84645*
€ 1,00728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02122*
€ 0,02525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01299*
€ 0,01546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.