Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-p879733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426764676
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A Abmessung: 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
4
d2:
44
d1:
25
d:
24
Durchmesser:
44
Gewicht kg per 100:
2,842
LAENGE:
4
für Schrauben:
M24
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
7090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1350
50
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,3594*
1 Tag
1330
50
€ 5,59*
ab € 1,0805*
€ 1,4305*
6 Tage
1900
50
€ 5,99*
ab € 1,0712*
€ 1,4326*
7 Tage
1900
50
€ 7,99*
ab € 1,0998*
€ 1,4498*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,9284*
€ 5,1786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1786*
€ 6,16253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7186*
€ 5,61513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3114*
€ 1,56057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2184*
€ 1,4499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1684*
€ 1,3904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1284*
€ 1,3428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9284*
€ 1,1048
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.