Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 8x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 8x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 8x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004024
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 8 x 40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
2,13
Werkstoffart:
Stahl
für Bolzen-Ø:
29-44
d:
8
l:
40
b:
16
c:
15
a:
2
für Schrauben Ø:
39-56
Splintloch Ø:
8
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40
Durchmesser:
8
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 1234-8-40-Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0614*
€ 0,0932*
5 Tage
3300
100
€ 4,30*
ab € 0,0689*
€ 0,103*
7 Tage
4900
100
€ 5,99*
ab € 0,0745*
€ 0,1079*
2 Tage
3430
100
€ 5,59*
ab € 0,077*
€ 0,1079*
7 Tage
4900
100
€ 7,99*
ab € 0,0805*
€ 0,1126*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.