Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 5x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 5x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 5x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426003751
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 5 x 40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
0,75
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
20-27
Splintloch Ø:
5
für Bolzen-Ø:
17-23
d:
5
l:
40
b:
10
c:
9,2
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40
Durchmesser:
5
Norm:
1234
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4750
250
€ 4,90*
ab € 0,024*
€ 0,0355*
3 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,0283*
€ 0,0441*
1 Tag
4550
250
€ 5,59*
ab € 0,0317*
€ 0,0463*
5 Tage
6500
250
€ 5,99*
ab € 0,0309*
€ 0,047*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0268*
€ 1,3647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3647*
€ 1,62399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1816*
€ 1,4061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1436*
€ 1,36088
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.