Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 4x20 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 4x20 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 4x20 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426003546
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 4 x 20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
0,27
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
14-20
Splintloch Ø:
4
für Bolzen-Ø:
12-17
d:
4
l:
20
b:
8
c:
7,4
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20
Durchmesser:
4
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 1234-4-20-Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0147*
€ 0,0207*
5 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0218*
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0163*
€ 0,022*
6 Tage
6500
500
€ 7,99*
ab € 0,017*
€ 0,0229*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00913*
€ 1,20225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20225*
€ 1,43068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03934*
€ 0,04681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03861*
€ 0,04595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01961*
€ 0,02334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01511*
€ 0,01798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.