Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 2,5x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 2,5x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 2,5x40 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426003300
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 2,5 x 40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
0,168
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
9-11
Splintloch Ø:
2,5
für Bolzen-Ø:
8-9
d:
2,5
l:
40
b:
5
c:
4,6
a:
1,25
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40
Durchmesser:
2,5
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 1234-2,5-40-Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16500
500
€ 4,30*
ab € 0,00825*
€ 0,01143*
7 Tage
23000
500
€ 5,99*
ab € 0,00875*
€ 0,01214*
1 Tag
16100
500
€ 5,59*
ab € 0,00916*
€ 0,01221*
6 Tage
23000
500
€ 7,99*
ab € 0,00948*
€ 0,01263*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00733*
€ 1,12521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12521*
€ 1,339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03479*
€ 0,0414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03397*
€ 0,04042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01638*
€ 0,01949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01272*
€ 0,01514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00931*
€ 0,01108
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.