Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 10x63 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 10x63 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 10x63 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004154
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 10 x 63
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
4,88
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
56-80
Splintloch Ø:
10
für Bolzen-Ø:
44-69
d:
10
l:
63
b:
20
c:
19
a:
3,2
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
63
Durchmesser:
10
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,1291*
€ 0,1853*
3 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,1436*
€ 0,2074*
1 Tag
2520
100
€ 5,59*
ab € 0,1681*
€ 0,2181*
5 Tage
3600
100
€ 5,99*
ab € 0,1651*
€ 0,2199*
7 Tage
3600
100
€ 7,99*
ab € 0,1753*
€ 0,2353*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1291* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 18,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.