Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 4x32 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 4x32 Messing blank
ISO 1234 Splint 4x32 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426006486
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 4 x 32
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
für Schrauben Ø:
14-20
Splintloch Ø:
4
Gewicht kg per 100:
0,4
Werkstoffart:
Messing
für Bolzen-Ø:
12-17
d:
4
l:
32
b:
8
c:
7,4
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
32
Durchmesser:
4
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 1234-4-32-Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,2033*
€ 0,2854*
5 Tage
3700
100
€ 5,99*
ab € 0,2195*
€ 0,2959*
1 Tag
2590
100
€ 5,59*
ab € 0,2258*
€ 0,3058*
6 Tage
3700
100
€ 7,99*
ab € 0,2356*
€ 0,3156*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1518*
€ 2,4614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4614*
€ 2,92907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.