Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 4x40, Kupfer blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 4x40, Kupfer blank
ISO 1234 Splint 4x40, Kupfer blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426005779
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 4 x 40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
l:
40
b:
8
c:
7,4
a:
2
für Schrauben Ø:
14-20
Splintloch Ø:
4
Gewicht kg per 100:
0,522
Werkstoffart:
Kupfer
für Bolzen-Ø:
12-17
d:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
40
Durchmesser:
4
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,1804*
€ 0,2495*
5 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,2438*
€ 0,3384*
2 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,271*
€ 0,351*
7 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,2662*
€ 0,354*
8 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,2829*
€ 0,3729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.