Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 4x40, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 4x40, A 4 blank
ISO 1234 Splint 4x40, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426007100
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte Abmessung: 4 x 40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
für Schrauben Ø:
14-20
Splintloch Ø:
4
Gewicht kg per 100:
0,46
für Bolzen-Ø:
12-17
d:
4
l:
40
b:
8
c:
7,4
a:
2
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
40
Durchmesser:
4
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0885*
€ 0,1322*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,0995*
€ 0,1397*
6 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0975*
€ 0,1401*
6 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,104*
€ 0,146*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0626*
€ 1,6191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6191*
€ 1,92673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.