Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 1,6x10, 1.4300 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 1,6x10, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 1,6x10, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004673
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 1,6 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
für Schrauben Ø:
5,5-7
Splintloch Ø:
1,6
Gewicht kg per 100:
0,018
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
5-6
d:
1,6
l:
10
b:
3,2
c:
2,8
a:
1,25
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
10
Durchmesser:
1,6
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, 1234-1,6-10-1.4300
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00457*
€ 0,00691*
2 Tage
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,00518*
€ 0,00731*
7 Tage
12000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00538*
€ 0,00757*
7 Tage
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00558*
€ 0,00827*
Lager 5417
1000
€ 5,90*
ab € 0,00448*
€ 0,00925*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00925*
€ 0,01101
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00814*
€ 0,00969
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,00521*
€ 0,0062
pro Box
ab 5000000 Boxen
€ 0,00448*
€ 0,00533
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00448* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.