Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1x45, mit Innensechskant / Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1x45, mit Innensechskant / Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1x45, mit Innensechskant / Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1x45, mit Innensechskant / Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1x45, mit Innensechskant / Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1x45, mit Innensechskant / Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. Abmessung: M10 x 1 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
7
s:
5
d:
10
l:
45 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
45
Durchmesser:
10
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2005*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.