Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank
ISO 4766 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571660
EAN/GTIN:
     4057223571660
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4305
Gewicht kg per 100:
0,034
dp:
2,5
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,12
N:
0,6
d:
4
l:
5
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5
Durchmesser:
4
Norm:
4766
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,135*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,285*
€ 8,66915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,565*
€ 6,62235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,155*
€ 6,13445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.