Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571837
EAN/GTIN:
     4057223571837
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
12
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4305
Gewicht kg per 100:
0,195
dp:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,585*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,195*
€ 7,37205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,3725*
€ 6,39328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,5875*
€ 5,45913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,205*
€ 3,81395
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.