Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M4x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M4x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
ISO 4766 Gewindestifte M4x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571165
EAN/GTIN:
     4057223571165
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,057
dp:
2,5
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,12
N:
0,6
d:
4
l:
6
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
6
Durchmesser:
4
Norm:
4766
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.