Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M5x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M5x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
ISO 4766 Gewindestifte M5x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571288
EAN/GTIN:
     4057223571288
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,8
d:
5
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10
Durchmesser:
5
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,115
dp:
3,5
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.