Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571271
EAN/GTIN:
     4057223571271
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
8
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8
Durchmesser:
5
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,09
dp:
3,5
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.