Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571370
EAN/GTIN:
     4057223571370
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,16
dp:
4
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.