Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M5x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M5x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M5x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223458510
EAN/GTIN:
     4057223458510
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 5 x 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,15
dp:
3,5
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
6
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
6
Durchmesser:
5
Norm:
4766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.