Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594164
EAN/GTIN:
     4057223594164
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
10
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,02
dp:
4
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3705*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6105*
€ 0,7265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.