Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594171
EAN/GTIN:
     4057223594171
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,03
dp:
4
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
12
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.