Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M8x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M8x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M8x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594232
EAN/GTIN:
     4057223594232
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 8 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,03
dp:
5,5
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10
Durchmesser:
8
Norm:
4766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.