Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594249
EAN/GTIN:
     4057223594249
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 8 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,05
dp:
5,5
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
12
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12
Durchmesser:
8
Norm:
4766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.