Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, SW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, SW 11
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, SW 11
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, SW 11
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, SW 11
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, SW 11
Artikel-Nr.:
     5417F-p880678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426634634
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
5,5
d:
7
e:
12,12
s:
11
Gewinde:
M 7
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
11
Höhe:
5,5 mm
Durchmesser:
7 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, sechskantmutter din en iso 4032 galvanisch verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 verzinkt, Muttern - diverse Formen, ISO-Muttern, Vergleiche DIN 934, Sechskant-Muttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00763*
€ 0,01152*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00854*
€ 0,01223*
5 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00834*
€ 0,01236*
7 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00884*
€ 0,01262*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0092*
€ 1,01226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01226*
€ 1,20459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8651*
€ 1,02947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02334*
€ 0,02777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01465*
€ 0,01743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01291*
€ 0,01536
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.